日本ヒーター
ホットショーケース
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
26283025
品番
SC45L-3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥208,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
商品が引き立つ圧倒的な明るさ!
付属品
バット・バットアミ×各3枚、トングEHT5601
質量(kg)
25
電源(V)
単相100
間口W×奥行D×高さH(mm)
450×457×623
消費電力(W)
269
商品番号
SCT45L-3
光源
LED
色温度(K)
2700
扉開閉方式
後面カンノン式
アズワン品番
64-4189-08
庫内温度(℃)
60~70
メーカー商品コード
8-0785-0101
保温方式
上部/遠赤外線放射、下部/ホットプレート