サンワ通商
サンワ通商の ラップ・消耗品・食品包材
サンワ通商の 食品容器
サンワ通商の オードブル容器
プラたが丸桶・溜 QPLシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
パイル材QPL1602
注文コード
26283235
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,600
この商品は
材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
水漏れしにくいウレタン加工を施してあります。
樹脂タガのためタガ落ちの心配がありません。
材質
パイル材QPL1602
サイズ(cm)
27
内径(Φmm)
270
深さ(mm)
75
コード
【カタログ】8-2123-0402
アズワン品番
64-4204-87
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000