プラたが丸桶・溜 QPLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26283278 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水漏れしにくいウレタン加工を施してあります。
樹脂タガのためタガ落ちの心配がありません。

材質パイル材QPL1606 サイズ(cm)39 内径(Φmm)390 深さ(mm)100 コード【カタログ】8-2123-0406 アズワン品番64-4204-91

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする