サンワ通商
サンワ通商の ラップ・消耗品・食品包材
サンワ通商の 食品容器
サンワ通商の オードブル容器
プラたが丸桶・溜 QPLシリーズ
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26283287
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
水漏れしにくいウレタン加工を施してあります。
樹脂タガのためタガ落ちの心配がありません。
材質
パイル材QPL1607
サイズ(cm)
42
内径(Φmm)
420
深さ(mm)
100
コード
【カタログ】8-2123-0407
アズワン品番
64-4204-92
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000