サンワ通商
サンワ通商の ラップ・消耗品・食品包材
サンワ通商の 食品容器
サンワ通商の オードブル容器
プラたが丸桶・溜 QPLシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26283296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
水漏れしにくいウレタン加工を施してあります。
樹脂タガのためタガ落ちの心配がありません。
材質
パイル材QPL1608
サイズ(cm)
45
内径(Φmm)
450
深さ(mm)
100
コード
【カタログ】8-2123-0408
アズワン品番
64-4204-93
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000