太田アート
畳み座布団 人工いぐさ UZBCシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
色
紫陽花 アジサイ
紫陽花 アジサイ
桜 サクラ
紺瑠璃 コンルリ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26283734
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
天然いぐさより耐久性があり水、汚れに強く、シミや臭いも、残りにくいです。
裏面は滑り止め付です。
材質
ポリエステル、再生木材UZBC602
質量(kg)
0.45
色
紫陽花 アジサイ
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×350×19
コード
【カタログ】8-2460-0102
アズワン品番
64-4206-36
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000