エアウォールUV MA-Eシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60巻) 注文コード26283865 品番MA-E3019-U
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

紫外線A・B波を平均約97%カットし、メラニンの生成・色素沈着を抑え傷跡を残りにくくします。
テープ表面に貼っていることが目立たない特殊加工がされており、上からメイクも可能です。
柔軟性・透湿性に優れ、汗・皮脂・こすれに強く剥がれにくいテープです。

用途紫外線からの傷跡※の保護(※滲出液や血液などがなく創面がふさがっている状態) 材質ウレタンフィルム 幅(mm)19 長さ(m)3 巻数60 粘着剤アクリル系 アズワン品番64-4282-80

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする