一般キャスター SRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 ストッパーストッパー付 ストッパー仕様S-1 注文コード26283935 品番SR-40RM S-1(M12XP1.25)
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
この商品は車輪径・ストッパー・ストッパー仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器〜ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)40 取付高(mm)59 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)18 取付ねじ込み式 ストッパーストッパー付 スパナD ステム径(Φmm)M12×P1.25 許容荷重(daN[kgf])30[31] 偏心E(mm)20 許容荷重(N)300 始動力(daN)7.2 旋回始動力(daN)14.4 旋回半径R(mm)60 アズワン品番64-4283-97 ステム長(mm)14 取付ナット17mm ストッパー仕様S-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする