一般キャスター SRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 ストッパーストッパー付 ストッパー仕様S-1 注文コード26283944 品番SR-50RM S-1(M12XP1.25)
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品は車輪径・ストッパー・ストッパー仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器〜ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)350 取付高(mm)67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)20 取付ねじ込み式 ストッパーストッパー付 スパナB ステム径(Φmm)M12×P1.25 偏心E(mm)22 始動力(daN)8.4 旋回始動力(daN)16.8 旋回半径R(mm)61 アズワン品番64-4283-98 ステム長(mm)14 取付ナット17mm ストッパー仕様S-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする