デザインキャスター DNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 ストッパー 注文コード26284005 品番DN-40B(M8XP1.25)
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は車輪径・ストッパーなど4種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインナップ!小径から大径まで幅広いラインナップ。使用目的に合わせて選択が可能です。
【用途】
ディスプレイ什器、AVラック、OA機器、各種カート、医療機器、計測装置、オフィス家具、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
キャスターの受け皿は小を使用可能

車輪径(Φmm)40 許容荷重(N)300 取付高(mm)52 材質(車輪)ナイロン ストッパー スパナG 取付ねじ込み式 偏心E(mm)14 旋回半径R(mm)44 アズワン品番64-4284-58 ねじサイズM8×P1.25 車輪幅W1(W2)(mm)41(8) ステム長(mm)15 取付ナット13mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする