超低頭 木ねじ NI(中)

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(250本) 注文コード 26284013 品番 3.8×20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり

ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 長さ(mm)20 材質 表面処理ニッケルめっき 頭部形状低頭 頭部厚(mm)約1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09280723
2024-04-21
用途:
カーテンレールを天井に直付けするとき

頭が小さめで鍋ほどの出っ張りがないので安心して付けられます。

対象商品:
09280635
2023-12-23
用途:
キャスター
サービス業

長さ1.3mmキャスター取り付けに使用。板にしっかりドライバーでささり難なく使用できました。

対象商品:
09280714
2023-01-20
用途:
ポケットホールジグに使えます。
有限会社日豊総合研究所 様

ポケットホールジグ専用のポケットホールスクリューが高価なため、代替出来ないかと購入。
同サイズのコーススレッドに比べ、木の中に潜り込んだりせず安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
09280644
2022-01-29
用途:
スライドレールの取り付け
その他業種

抽斗のスライドレール取付に使いました。皿ねじだと締め付けのときにズレてしまい、鍋ねじだと頭がレールにこすれてしまいますが、このねじなら、ズレませんし、こすれません。

1人が参考にしています
対象商品:
09280653
2022-03-24
用途:
木工作業に。

頭が、薄いので、薄いベニヤ板を固定する時でも、使いやすいです、

対象商品:
09280653
2021-11-13
用途:
木材へキャスター取付

木材へキャスターを取り付けるには回転するキャスタに干渉しない様、皿頭か低頭が必要で、今回は試しに本品を購入。皿頭に比べると+溝が浅くナメ易いが問題なく取り付けられた。自分で使う分に丁度よい数量を安く入手出て良かった。

対象商品:
09280635
2022-01-25
用途:
モール取り付け
サービス業

なかなか無い、低頭木ねじです。
具着では高所作業時不便など考えた後の選択で
高所のモール取り付けが綺麗に出来ました。

対象商品:
09280802
2021-06-26
用途:
屋内ドア取付
その他業種

頭の平なビスで屋内ドアのヒンジを取り付けました。しっかり固定できました。平なビスの商品が少ないので探すのに苦労したが良い商品が見つかりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする