一般キャスター SSCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 ストッパー 注文コード26284030 品番SSC-65EM(M16XP2.0X40)
参考基準価格(税別)¥1,030 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は車輪径・ストッパー・ストッパー仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器〜ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)50 取付高(mm)89 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)25 ストッパー 取付ねじ込み式 スパナA ステム径(Φmm)M16×P2.0 偏心E(mm)25 始動力(daN)9 旋回始動力(daN)21 旋回半径R(mm)60 アズワン品番64-4284-89 ステム長(mm)40 取付ナット23mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする