※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ねじ
八幡ねじの タッピングねじ
八幡ねじの ナベタッピンねじ
コンクリートビス(なべ)NP
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(320本)
注文コード
26284153
品番
4×32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼び
M4
呼び径
4
長さ(mm)
32
材質
鉄
表面処理
ラスパート
頭部形状
なべ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧