一般キャスター SRシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)40 ストッパー 注文コード26284179 品番SR-40RM M12XP1.25X14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥360
この商品は車輪径・ストッパー・ストッパー仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器〜ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)300 取付高(mm)59 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)18 取付ねじ込み式 ストッパー スパナD ステム径(Φmm)M12×P1.25 偏心E(mm)20 始動力(daN)7.2 旋回始動力(daN)14.4 旋回半径R(mm)42 アズワン品番64-4285-81 ステム長(mm)14 取付ナット17mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26284179 SR-40RM M12XP1.25X14 09238853 SR-40RM ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシン 1個 219 税込241 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする