商品レビューを投稿する内容量1個車輪径(Φmm)100注文コード26284276品番STC-100VS(H)
優れた旋回性能!車輪径65mm~150mmの自在金具は旋回部がダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
充実の品揃え!家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中からお選び頂けます。
高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行します。
【用途】
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材~家庭用品まで。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
ベアリング入り車輪