汎用キャスター STCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード26284285 品番STC-100VS S-2(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,190
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

優れた旋回性能!車輪径65mm〜150mmの自在金具は旋回部がダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
充実の品揃え!家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中からお選び頂けます。
高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行します。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材〜家庭用品まで。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
ベアリング入り車輪
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(N)120 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71(68×68) 取付高(mm)130 材質(車輪)ゴム(B入) 取付プレート式自在 車輪幅(mm)32 ストッパーストッパー付 偏心E(mm)30 許容荷重(N[kgf])1200[122] 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)50.4 旋回半径R(mm)98 アズワン品番64-4285-98 取付穴径P(Φmm)10.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)71×71(68×68) ストッパー仕様S-2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26284285 STC-100VS S-2(H) 21350105 STC-100VS S-2 プレート式  自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車 ナンシン 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする