低床重荷重用キャスター KHHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26284337 品番 KHH-50NHG
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。
歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。
【用途】
コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
KHH型はTHH型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)50 取付座(mm)80×50 取付ピッチ(mm)66×36 取付高(mm)68 材質(車輪)強化ナイロン 取付プレート式固定 車輪幅(mm)28 ストッパー 許容荷重(N)2000 アズワン品番64-4286-04 取付穴径P(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする