低床重荷重用キャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26284364 品番 STH-65GNB S-12
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。
歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【用途】
コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。
【注意・使用条件】
金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。
ベアリング入り車輪

車輪径(Φmm)65 許容荷重(N)600 取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)80×80(78×78) 取付高(mm)92 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付プレート式自在 質量(g)1430 車輪幅(mm)45 金具仕上クロームメッキ ストッパーストッパー付 偏心E(mm)14 許容荷重(N[kgf])6000[612] 始動力(daN)2.6 旋回始動力(daN)13.2 旋回半径R(mm)89 アズワン品番64-4286-14 取付穴径P(Φmm)11 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78) ストッパー仕様S-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする