汎用キャスター STCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード26284389 品番STC-75EM(NM)
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

優れた旋回性能!車輪径65mm〜150mmの自在金具は旋回部がダブルボールレース構造になっていますので、限界領域の負荷荷重下においても安定した旋回性能を長期間維持します。
充実の品揃え!家庭用品から業務用の設備機器まで用途に応じ幅広い製品群の中からお選び頂けます。
高反発弾性のゴム車輪は小さな力でスムーズに走行できます。
【用途】
各種搬送台車、ロールボックスパレット、什器等、各種業務用機材〜家庭用品まで。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(N)60 取付座(mm)70×58 取付ピッチ(mm)55×42(54×44) 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム 取付プレート式自在 車輪幅(mm)25 ストッパー 偏心E(mm)25 許容荷重(N[kgf])600[61] 始動力(daN)12.6 旋回始動力(daN)27 旋回半径R(mm)65 アズワン品番64-4286-16 取付穴径P(Φmm)8.8 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)55×42(54×44)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする