ステンレスキャスター SU-SKCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26284459 品番SU-SKC-75EM(NM)
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

オールステンレスの金具を使ったキャスターです。錆を嫌うクリーンな環境での使用に最適です。
【用途】
食品機械、厨房機器、化学・製薬機械、ワゴン、ドーリー台車等の搬送機器。
【注意・使用条件】
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。

車輪径(Φmm)75 取付座(mm)70×47 取付ピッチ(mm)55×28 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム 取付プレート式固定 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス ストッパー 許容荷重(N)600 始動力(daN)12.6 アズワン品番64-4286-25 取付穴径P(Φmm)8.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする