一般キャスター SSCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 ストッパー 注文コード26284468 品番SSC-75EM(NM)(M16XP2.0X40)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,100
この商品は車輪径・ストッパー・ストッパー仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。
あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器〜ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。
【用途】
什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。
【注意・使用条件】
金具はユニクロームメッキ仕上げです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)60 取付高(mm)97 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)25 ストッパー 取付ねじ込み式 スパナA ステム径(Φmm)M16×P2.0 偏心E(mm)25 始動力(daN)10.8 旋回始動力(daN)25.2 旋回半径R(mm)65 アズワン品番64-4286-26 ステム長(mm)40 取付ナット23mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
26284468 SSC-75EM(NM)(M16XP2.0X40) 34701992 SSC75EM ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン ねじ込み式 自在 ゴム車 ナンシン 1個 779 税込857 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする