車輪径(Φmm)150
許容荷重(N)160
取付座(mm)102×102
取付ピッチ(mm)80×80(75×75)
取付高(mm)190
材質(車輪)ゴム(B入)
取付プレート式自在
車輪幅(mm)32
ストッパーストッパー付
偏心E(mm)40
許容荷重(N[kgf])1600[163]
始動力(daN)7.2
旋回始動力(daN)64.8
旋回半径R(mm)122
アズワン品番64-4286-34
取付穴径P(Φmm)11
取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)
ストッパー仕様S-2