牽引用キャスター 8006-8-T1シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26284556 品番 8006-8-T1-RF-130
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。
スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。
旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。
【用途】
工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等
【注意・使用条件】
金具はシルバー塗装です。
スプリング仕様
牽引速度20km/hrまで走行可能。

車輪径(Φmm)150 取付座(mm)113×159 取付ピッチ(mm)86×133(62×125) 取付高(mm)185〜205 材質(車輪)ゴム 【ばね】青 取付プレート式固定 車輪幅(mm)45 ストッパー 取付高H(mm)185〜205 偏心E(mm)67 プレート寸法X×Y(mm)113×159 始動力(daN)8.85(回転) アズワン品番64-4286-43 取付穴径P(Φmm)13.5 取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする