曜日別特売
THH-50NHG S-12(シン) 低床重荷 THHシリーズ ナンシン 26284626

低床重荷 THHシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード26284626品番THH-50NHG S-12(シン)
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。
歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
車輪の回転を止めるストッパーです。

車輪径(Φmm)50許容荷重(N)200取付座(mm)70×54取付ピッチ(mm)54×36取付高(mm)68材質(車輪)強化ナイロン取付プレート式自在タイプ量用キャスター車輪幅(mm)28ストッパーストッパー付偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36許容荷重(N[kgf])2000[204]旋回半径R(mm)69アズワン品番64-4286-50取付穴径P(Φmm)6.5ストッパー仕様S-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする