低床重荷 THHシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 注文コード26284714 品番THH-75NHB S-12(シン)
参考基準価格(税別)¥6,940 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は車輪径・材質など16種類から選べます 他の種類を見る

低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。
歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。
車輪の回転を止めるストッパーです。
【注意・使用条件】
金属はユニクロームメッキ仕上げです。
THH型はKHH型と取付高が同じですから併用できます。
車輪の回転を止めるストッパーです。
ベアリング入り車輪

車輪径(Φmm)75 許容荷重(N)400 取付座(mm)90×90 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)106 材質(車輪)強化ナイロン(B入) 取付プレート式自在 タイプ量用キャスター 車輪幅(mm)38 ストッパーストッパー付 偏心E(mm)25 取付ピッチA×B(mm)71×71 許容荷重(N[kgf])4000[408] 旋回半径R(mm)89 アズワン品番64-4286-61 取付穴径P(Φmm)11 ストッパー仕様S-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする