10:1/1:1切換付き オシロスコープ用プローブ GTPシリーズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26284748 品番 GTP-200B-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オシロスコープ用プローブ

仕様●適合容量:5〜30pF(減衰率×10)●立上り時間:約1.8ns(減衰率×10)、約35ns(減衰率×1)●最大入力電圧周波数ディレーティングあり:600V DC+ACpk(減衰率×10)、200V DC+ACpk(減衰率×1)●リードアウト自動対応:なし 周波数帯域(MHz)200 入力インピーダンス10MΩ/約14.5pF〜17.5pF(600V DC+Acpk)×1、1MΩ/約85〜115pF(200V DC+Acpk)10:1/1:1切替付 アズワン品番64-4286-91 伝送帯域(MHz)減衰率×10:200、減衰率×1:10(TYP.)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする