仕様●1/1:1切換付き×10●適合容量:5〜30pF(減衰率×10)●立上り時間:約3.5ns(減衰率×10)、約35ns(減衰率×1)、最大入力電圧周波数ディレーティングあり:600V DC+ACpk(減衰率×10)、200V DC+ACpk(減衰率×1)●リードアウト自動対応:なし
周波数帯域(MHz)100
入力インピーダンス10MΩ/14.5pF〜17.5pF(600V DC+Acpk)×1、1MΩ/85pF〜115pF(200V DC+Acpk)
アズワン品番64-4286-92
伝送帯域(MHz)減衰率×10:100、減衰率×1:10(TYP.)