ウレタン半長マジック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)26.5 注文コード26285124 品番GD-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品はサイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

JSAA[A]種認定合格品。
ワークカラー仕様。
4Eのワイドサイズ。
踵部には反射材付き。
オリジナルソールで軽量かつ耐油、耐久性に優れております。

サイズ(cm)26.5 足幅4E ワイン 機能耐油 用途一般作業・土木作業など 形状ミドルカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA A種 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)約500(26.0cm) 材質(先芯)樹脂製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプブーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26285264
2022-06-22
用途:
土木現場
宮博建設株式会社 様

色合い、質感は大変に良いと思います。柔らかくて、軽いです。超ヘビーな用途には
向かないような気がします。次はレッドを購入してみようと思います。

対象商品:
26285264
2020-08-05
用途:
バイク用
製造業

値段も安く充分実用的です。軽量ですが靴底はそれ程硬くありません。サイズ感はミドリ安全等とほぼ同じなので国内靴メーカーと同等と思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
26285133
2020-04-09
用途:
設備点検及び保守作業時
建設業・工事業

軽くて穿きやすく足の固定感が少ないので、歩きやすい。
商品については問題ないが、実際の商品は商品写真より鈍い赤色でした。

2人が参考にしています
対象商品:
26285289
2019-11-18
用途:
土木作業
建設業・工事業

軽いのが良い。
グリーンを購入しました。
色合いもイメージ通り。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする