GDジャパン
GDジャパンの プロテクティブスニーカー
短靴 2層ウレタン底
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
23
注文コード
26285298
品番
W1010
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
JSAA[A]種認定合格品。
静電気帯電防止機能付き。
負担のかかるつま先部分には本革を使用しております。
オリジナルの耐油2層底によりクッション性を良くしております。
サイズ(cm)
23
足幅
4E
色
ブラック
機能
耐油・静電
用途
一般作業・工場・整備・警備・土木作業など
形状
ローカット
規格
JSAA A種
材質(アッパー)
先芯部本革+合成皮革
材質(ソール)
ウレタン
標準質量(g/片足)
約440g(26.0cm)
材質(先芯)
樹脂製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー