曜日別特売
#4448 ガードファインエプロンアルファ グローブマニア(川西工業) 26286043

 

#4448 ガードファインエプロンアルファ グローブマニア(川西工業) 26286043
#4448 ガードファインエプロンアルファ グローブマニア(川西工業) 26286043

ガードファインエプロンアルファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
内容量1箱(80枚)注文コード26286043品番#4448
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

使いきりタイプの防水エプロンです。 ポリエチレン製で水分を通さないため、バリア性に優れています。
カラーが3色あり、用途や部署ごとに色分けができます。
首の後ろにスリットが入っている為、首元を引っ張るだけでちぎる事ができ、容易に脱ぐことが出来ます。

用途
医療現場の感染予防に
ピンク材質ポリエチレン幅(mm)720全長(mm)1200サイズフリータイプ使い切りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする