EARTH MAN S-Link 14.4V充電のこぎり

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26286208 品番DN-144LiAX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

無段変速
ブレーキ付

ストローク(mm)約13 モーター電圧(V)DC14.4 ストローク数(min-1[回/分])約0〜2300(無段変速) 用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に 仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回 セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1 質量(kg)約1 ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170 板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9 バッテリー電圧(V)14.4 1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山 刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150 最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2 最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
注意
※バッテリー・充電器は別売りです。

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、20人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-17
用途:
切削
一和電設工業 様 (運輸・通信業)

フリアクの足切断セフティーボタンがちょっと遠いのでやりにくかった

2024-10-04
用途:
庭のお手入れに
株式会社アットホームふじた 様

電動のこぎりは、やはり楽でした。セット売りでもっとリーズナブルになれば良いのにと思いました。

2023-02-14
用途:
枝きり、木材加工
製造業

枝が太くなり、普通の枝きりではカット出来なくなったので、購入しました。役立ち枝がすっきりしました。
木材加工にも重宝します。

対象商品:
26286208
2022-09-12
用途:
枝切り使用。
難波農園 様 (農・林・水産業)

スイッチを無測速度あるとでだしが、使いやすいと思う。

対象商品:
26286208
2020-09-05
用途:
各種切断作業
卸売・小売業

塩ビ管の切断や、竹の伐採に使用してます。格安ですが、特に問題なく使えてます。特に竹の伐採時に竹伐り専用の刃(同封のものではなく別途購入した専用品)を使用したら面白いように切断でき大変はかどりました。

7人が参考にしています
対象商品:
26286208
2020-07-02
用途:
樹木枝払い、長尺支柱切断等
その他業種

安全装置付きなので作業中断時にスロットルレバーを離せばブレード部分が停止するので安心して作業ができました。本体重量は片手で負担にならないので小回りの利く切断作業ができました。

1人が参考にしています
2022-04-14
用途:
庭の木の剪定
その他業種

届いた商品を見た時は刃が小さくて驚きましたが、実際に使用してみると十分切れました。女性だともう少し軽いと助かりますが、バッテリータイプは仕方ないかもしれないですね。

1人が参考にしています
対象商品:
26286208
2020-08-26
用途:
小枝の選定
医療・福祉・介護関連業

思ったよりも振動が少ない。のこぎりの脱着がも少し楽なのがいいかな。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする