S-Link 14.4V充電丸鋸(本体のみ)

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26286235 品番DM-144LiAX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

2×4材切断可能!

使用可能ノコ刃外径(mm)100〜110(内径20/木工用) モーター電圧(V)DC14.4 チップソー外径(Φmm)110 回転数(min-1[r.p.m])約1900 チップソー内径(Φmm)20 用途木材・合板の切断に セット内容電気丸のこ本体×1、チップソー(のこ刃)×1※本体取付済、平行定規×1、六角棒レンチ(4mm)×1※本体後部に収納されています。、収納袋×1 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×174×200 刃数(p)30 最大切込深さ(mm)約39 バッテリー電圧(V)14.4 チップソー厚さ(mm)1.4

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:567

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26286235
2021-03-14
用途:
DAYで軽キャンを作成しています。
その他業種

今まで145Cmの電動丸のこを使用していました。
今回、EARTH MAN社の充電式丸のこを購入しました。
小型でパワーも有り十分満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
26286235
2020-07-10
用途:
日曜大工で使用
農・林・水産業

意外とコンパクトでした。日曜大工程度では十分な感じです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする