S-Link 14.4V充電サンダー(本体のみ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26286244 品番CSD-144LiAX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

吸じん機能+ダストバッグ付研磨粉を吸じんしてクリーンな作業!
オービタル機構。面ファスナー式サンディングペーパー。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])約9000 モーター電圧(V)DC14.4 用途木材の表面仕上げに、木材・金属のコーナーや狭い所のサンディングに セット内容コーナーサンダー本体×1、ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180×各1枚)、収納袋×1 長さ(mm)約230 幅(mm)約100 質量(kg)約0.8 高さ(mm)約157 電圧(V)14.4 パッド寸法(mm)100 ストローク数(min-1[回/分])約18000 オービットダイヤ(mm)約1

商品説明動画

14.4v S-Linkシリーズ紹介

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26286244
2023-03-05
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

想像していたより、良好な仕上がりになり、満足できる状態です。

2021-09-17
用途:
DIY
飲食業

女性でも使い方も説明書いらないくらい簡単で 本体も軽くて良いです
DIYで使うには十分でした

対象商品:
26286244
2020-10-15
用途:
塗装作業
不動産業

軽くて使いやすかった。素人の方でもわかる説明書も良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする