EARTH MAN
EARTH MANの 充電工具 本体
EARTH MANの ブロワ/集じん
S-Link 14.4V充電ブロワ(本体のみ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26286253
品番
BW-144LiAX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
吹き飛ばし&吸い込みの1台2役。
風量(m
3
/min)
(最大)約1.7
モーター電圧(V)
DC14.4
用途
機械・作業場等での吹き飛ばし清掃に、ほこり・木粉の吸い込み清掃に
セット内容
ブロワ本体×1、ノズル×1、ダストバッグ×1、収納袋×1
長さ(mm)
500
幅(mm)
150
質量(kg)
約1.1(ノズル含む)
高さ(mm)
180(ノズル含む)
電圧(V)
14.4
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(最大/変速式)約13500
風圧(kPa)
(最大)約3
商品説明動画
14.4v S-Linkシリーズ紹介
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった