同じメーカーの電動のこぎりを3本所持して庭木・果樹の剪定をしています。バッテリーが故障してもメーカーは売るだけ売って長期の対応はせず、形状を変えたりして新製品を出し、各メーカーによって充電形状が違うので大変困っていました。そんなとき、モノタロウのチラシを見て、BP-1406LiKDとBP-144LiAが互換性があると分かり助かりました。
充電残量表示機能は非常に役立ちます。容量も以前のものよりアップしています。
本体と同時に購入したものを使用して、約1年経過するための予備用のため特に問題なし、願わくば、もう1ランク容量の大きいものが欲しい
電動のこぎりと一緒に購入しましたが、このシリーズは種類により付属されているものもあるんですね。全部別購入でないと、選び方によってはかなりバッテリーと充電器が増えるかもしれません。
思ったよりもバッテリーも長持ちしています。ノズルの噴射も広角で作業効率も良く満足です。
予備バッテリーとして追加しました。定価値段は妥当かな。高くもなく、安くもなく。10%引きで購入できたので良しですね。
本体とセットで作業時に使用しますが。充電状態がランプの色で確認できるので本体ブレードのストローク数の変化で確認することが難しいと思うので助かります。
既存のモノにはUSB端子がついていないものでした。
携帯などを作業中に充電して使っています。便利です!