ソリッドステート
ソリッドステートの 加熱・冷却・クーラーボックス
ソリッドステートの 冷却水/温水循環装置(チラー等)
ソリッドステートの 循環装置(チラー)
ペルチェ式小型チラー
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26286375
品番
UC160
参考基準価格(税別)
¥1,010,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
手のひらサイズの超コンパクト・チラーです。最も電気を消費する条件でも消費電力は200W以下で、省エネ性能に優れています。
冷却能力(W)
160
用途
CCDカメラ、半導体レーザーの冷却。小型実験装置の冷却。
トラスコ品番
125-6494
質量(kg)
3.5
電源(V)
単相100〜230
コード長さ(m)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×190×180
最大揚程(m)(50/60Hz)
14
最大流量(L/min)(50/60Hz)
0.5
温度調節精度
±0.1
温度調節範囲(℃)
2〜45
最大圧力(bar)
1.7
環境温度範囲(℃)
2〜45
冷却能力(℃)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません