フレックスバケツ 15L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26286427 品番 FB-15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

注ぎやすい口元形状と内側にメモリが付いているので塗料や薬液の調合などに便利です。柔軟性と耐久性に優れたハイグレードポリエチレンを使用しております。

容量(L)15 クリア 材質低密度ポリエチレン 用途農業・園芸・土木・掃除等に。 トラスコ品番125-6687 形状丸形 高さ(mm)295 質量(g)622 材質(グリップ)ポリエチレン 材質(取手)鉄(ユクロメッキ) 外径(mm)325 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-12
用途:
除草剤散布

除草剤散布に使用する目的に購入しました。
容量10Lがいつもの量ですが、15Lあるのでこぼれずに使用できます。
底に溝があるので最後まで入れやすいです。ただ、側面の目盛りがもっと見やすいと完璧です。

対象商品:
26286436
2021-06-10
用途:
農作業
農・林・水産業

軽くて割れずらいのが良い所です。
ただ使い込むと取っ手の針金のバケツと連結部分が亀裂が入りやすいです。

対象商品:
26286409
2019-04-01
用途:
モルタル補修時モルタル運輸
建設業・工事業

思っていたよりも大きくてバケツ一杯にモルタルを入れると重たいです。バケツでモルタルを練るのには良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする