パルサールブ
パルサールブの グリース用注入器
パルサールブの グリース自動給油機
パルサールブ M 500cc モーター式自動給油機(リチウム電池)空容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26286445
品番
M502EMPTY(LI)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
給油期間:1/2、1、2、3、6、12、18、24ヶ月の8モードで設定が可能です。8分配可能です。
用途
軸受(ベアリングなど)のメンテナンスに。
トラスコ品番
132-7225
高さ(mm)
261
質量(g)
1.3
取付ねじ
3/8インチPT
幅(Φmm)
92
防塵防水性能
IP54
環境温度範囲(℃)
-15〜60
危険物の類別
非危険物
常用圧力(MPa)[kgf/cm
2
]
30