曜日別特売

作業台 奥行450mm カウンタータイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
間口(mm)1200
内容量1台注文コード26286829品番TA-WT-1245
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
高さ(mm)850間口(mm)1200奥行(mm)450材質SUS304材質(天板)SUS304バックガード(奥行/高さ)(mm)30/90トッププレート(mm)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする