TOA
TOAの トランシーバー
TOAの オプション トランシーバー
TOAの バッテリー・充電器 トランシーバー
ワイヤレスマイク用充電電池
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26287626
品番
WB-1000A-2
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。
環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
適合機種
ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420
[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14
連絡用無線システム携帯機:WF-101
トラスコ品番
125-8955
寸法(mm)
14.5×50.5
使用温度範囲(℃)
0〜+50(充電時:0〜+40)
定格容量
最小950mAh
公称電圧(V)
DC1.2
使用湿度範囲
85%RH以下(ただし結露のないこと)
電池
単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)
公称容量(mAh)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応