静岡製機
静岡製機の 換気/設備用品
静岡製機の 送排風機
送排風機
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26287958
品番
F300TS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
電気送風機
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
50/60
トラスコ品番
133-2579
質量(kg)
13
電源(V)
単相100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×355×380
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
78/82
アズワン品番
64-9333-07
消費電力(kW)(50/60Hz)
370/570
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません