ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの パイプ型
サントラスリット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26288037
品番
374-713
参考基準価格(税別)
¥15,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
色
黄×黒
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
270
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
48.6×1000
仕様
再帰反射