ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの パイプ型
サントラスリット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
26288089
品番
374-718
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
緑×白
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.4
質量(g)
130
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
48.6×500