KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック用オプション品
無線システム PKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
付属品
送信機(台)1、受信機(台)1、充電器(台)1、バッテリー(個)1、電池ケース(電池入り)(個)1、肩掛けベルト(個)1、特殊ボタン表示シート(セット)1
注文コード
26288265
品番
PK09DB1
参考基準価格(税別)
¥156,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクトな受信機と送信機。
バッテリーと電池の両方が使用可能。
あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
付属品
送信機(台)1、受信機(台)1、充電器(台)1、バッテリー(個)1、電池ケース(電池入り)(個)1、肩掛けベルト(個)1、特殊ボタン表示シート(セット)1
チャンネル数
16、30(1チャンネルあたりの回線数)
到達距離(m)
100
最大接続台数
480台
使用周波数(MHz)
2405〜2480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません