KITO(キトー)
KITO(キトー)の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック
KITO(キトー)の 電気チェーンブロック用オプション品
無線システム PKシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
付属品
予備送信機、送信機(台)2、受信機(台)1、充電器(台)1、バッテリー(個)2、電池ケース(電池入り)(個)2、肩掛けベルト(個)1、特殊ボタン表示シート(セット)2
注文コード
26288274
品番
PK09DB2
参考基準価格(税別)
¥190,700
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量・コンパクトな受信機と送信機。
バッテリーと電池の両方が使用可能。
あらゆるメーカーの巻上機に取付可能。
付属品
予備送信機、送信機(台)2、受信機(台)1、充電器(台)1、バッテリー(個)2、電池ケース(電池入り)(個)2、肩掛けベルト(個)1、特殊ボタン表示シート(セット)2
チャンネル数
16、30(1チャンネルあたりの回線数)
到達距離(m)
100
最大接続台数
480台
使用周波数(MHz)
2405〜2480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません