※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンクマウント形コンプレッサ 3.7KW エンジン駆動

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26289385 品番TLUE37C-14S
参考基準価格(税別)¥1,167,000 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

吐出空気量(L/min)390 制御圧力(MPa)1.15〜1.4 タンク容量(L)165 幅(mm)1430 高さ(mm)1000 奥行(mm)460 質量(kg)165 種別空冷ガソリン エンジン 形式L372-14 騒音値(dB(A)/7m)78(75)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする