フルタ電機
フルタ電機の 換気/設備用品
フルタ電機の 送排風機
コンプレス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26289568
品番
CLB153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥558,798
販売価格(税別)
¥
507,998
バスケットに入れる
洗浄後の水切りなどは断然省エネです。廃油の発生が無く、環境にも優しいです。インバーター制御で風量制御が容易です。
用途
押出成形ラインや乾燥ラインでの連続低圧エアブローに。
加工ラインや洗浄ラインの断続低圧エアブローに。
仕様
50/60Hz兼用
トラスコ品番
114-7880
質量(kg)
85
出力(kW)
1.5
使用温度範囲(℃)
-10〜40
電源(V)
三相200
吐出口径(mm)
50
使用周囲標高(m)
1000以下
使用環境湿度(%)
90以下
適合ホース
TB-5062-5(別売)
標準消費電力料金(50Hz)
23.6円/h
注意
※酸、アルカリなどの腐食性ガス、可燃性、爆発性ガスは吸込めません。
※ご使用には本体と専用ノズルをつなぐ耐圧ホースが必要です。
※内径50Φの耐圧ホースを長さ7m以内でご使用ください。
※電源接続工事が必要な商品です。電気工事については別途工事業者様にお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません