ミニランマ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26289656 品番 10154
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。
従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。

用途
フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。
アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。
水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。
幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。
その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。
適合機種
【マキタ 電動ハンマ】 8500N / 8500NP / 8500NTP / HM0801 / HM0810 / HM0810T / HM0811 / HM0821 / HM0830
【マキタ ハンマドリル】 8038N / 8700B / 8700N / 8800N / HR3511 / HR3520 / HR3530 / HR3811 / HR3811P / HR3850 / HR4030C
【日立 電動ハンマ】 PH-40C / PH-40E / PH-40F / PH-45 / H-41 / H-41E / H-41SA / H-41SA2 / H-41SA2(S) / H-41SX / H-45 / H-45SR
【日立 ハンマドリル】 PR-25B / PR-38E / PR-50 / DH-35 / DH-36DSA / DH-38SA / DH-38SS / DH-38YC / DH-40SA / DH-40SC / DH-40SR / DH-42 / DH-45SA
【リョービ コンクリートハンマ】 CH-410 / CH-410A / CH-420 / CH-420A / CH-425 / CH-430 / CH-460 / CH-461 / CH-462 / CH-465 / CH-465A / CH-470
【リョービ ハンマドリル】 ED-250A / ED-350 / ED-380 / ED-380A / ED-381A / ED-382 / ED-382A / ED-382NA / ED-382NPA / ED-383 / ED-383N
【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH388X / GSH5X / GSH388X
【ヒルティ 電動ハンマ】 TE500-X
シャンク形状六角軸17H 寸法(mm)70Φ×510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26289656
2022-04-28
用途:
アスファルト舗装の試験孔埋め
建設業・工事業

ハンマードリルは昔からあったのに、何故今までこのような商品が開発されなかったのか不思議です。非常に便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
26289656
2021-11-09
用途:
舗装後のコアー採取後の舗装材料での埋戻し
道路建設株式会社 様 (建設業・工事業)

深さが35cmある舗装をコアー採取後 電動ピックと接続して数回にわたり突き固め、通常人力施工と比較出来ないくらいスピードがあり締固め度も申し分ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
26289647
2021-07-20
用途:
耐火壁補修
永大産業株式会社 様 (製造業)

耐火壁の補修粘土の壁面ならしに使用しています。セール日を利用し割安で入手できました。

対象商品:
26289656
2019-01-19
用途:
カーポートの柱基礎下地固め
サービス業

今回は510oで深い所の下地固めがとても楽にできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする