SDS-max ミニランマ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26289665 品番 10155
参考基準価格(税別)¥11,750 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

狭い場所での土の突き固め作業に便利です。
従来品ランマでは作業できなかった、140Φ以下の小さな穴にも使用できます(先端パットの大きさ70Φ)。

用途
フェンスやカーポート等の支柱の基礎部分の突き固めに。
アスファルトコア抜き(穴径100Φ前後)試験後の穴埋め時に。
水道・ガス・電気の配管埋設工事の土固めに(特に管の周囲の狭い隙間まで締め固めできます)。
幅の狭いU字溝(90mm幅等)の敷設の地固めに。
その他、あらゆる土砂敷石、土等の固め作業に。
適合機種
【ボッシュ 電動ハンマ】 GSH 4/N、GSH 5、GSH 5CE/N、GSH 5CE/N2、GSH 5E、GSH9VC、GSH 10C、GSH 11E、GSH11VC、GSH 388
【ボッシュ ハンマドリル】 GBH 5DCE、GBH 5-38D、GBH 5-40DC、GBH 5-40DE、GBH 5-40DCE、GBH 5-40DCE/N、GBH 7DE、GBH 7-45DE、GBH 7-46DE、GBH 8-45DV、GBH 8-65DCE、GBH 10DC、GBH 11DE、GBH 38/N
【ヒルティ 電動ハンマ】 TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR
【ヒルティ ハンマドリル】 TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE60-AVR、TE70、TE70-ATC、TE70-ATC/AVR、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)
【マキタ 電動ハンマ】 HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1111C、HM1201C、HM1202C、HM1213C
【マキタ ハンマドリル】 HR400DPG2、HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C、HR5212C
【日立 電動ハンマ】 H41MA、H41MB、H45MEY、H45MR、H60MB、H60MEY、H60MRV
【日立 ハンマドリル】 DH36DMA、DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MC、DH40MEY、DH40MR、DH40MRY、DH45ME、DH45MEY、DH50MB、DH50MRY、DH52ME、DH52MEY
【リョービ ハンマドリル】 ED-351、ED-400、ED-400E
【マックス ハンマドリル】 PK-R451
シャンク形状SDS-max 寸法(mm)18Φ×280×70Φ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする