曜日別特売
- アスリート 17FSVシリーズ JACKSON 26289675

アスリート 17FSVシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個規格17FSV CKI カタクチ注文コード26289675品番-
参考基準価格(税別)¥2,350販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ボルテックスジェネレーターで驚きの飛距離を安定して出せる
アスリートの持ち味であるキレのあるダートも維持。
通常のリトリーブではウォブンロールアクション。
他のサイズのアスリートのように、ジャーキングを加えることでリアクションバイトを誘発することもできます。
フロントフックとセンターフックはダブルリング
フロントとセンターフックの接続にはダブルリングを採用。
ローリング系のファイトをする魚に対してもフックの自由度が高くバラシにくくなるのと同時にフッキング率も向上。

仕様【Action】ロール&ウォブンロール、【Hook】#4(3Hook system)寸法(mm)170質量(g)26.5タイプFloating規格17FSV CKI カタクチ商品番号4250538アズワン品番64-4357-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする